LAPP ITALIA SRL - LPP4160810 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 YE - 4160810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
473 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773228687
Codice prodotto
LPP4160810
Cod. produttore
4160810
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
8
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Giallo
Colore filo:
Giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
120 kg/km


