LAPP ITALIA SRL - LPP4160800 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X10 GNYE - 4160800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Superficie conduttore - Stagnato
Diametro del conduttore - 3.57 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773229585
Codice prodotto
LPP4160800
Cod. produttore
4160800
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Superficie conduttore:
Stagnato
Diametro del conduttore:
3.57 mm
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Diametro esterno circa:
6.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


