LAPP ITALIA SRL - LPP4160726 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 BUWH - 4160726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Più
Confezione
1 M
EAN
4044773229974
Codice prodotto
LPP4160726
Cod. produttore
4160726
Produttore
LPP
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Più
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
5.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


