pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160714/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 DBU - 4160714/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160714/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X6 DBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

361 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774696645

Codice prodotto

LPP4160714/100

Cod. produttore

4160714/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

10

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

19.2 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

63 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X6; blu scuro; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa