pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160609 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 OG - 4160609

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160609 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 OG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Arancione

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773378214

Codice prodotto

LPP4160609

Cod. produttore

4160609

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Arancione

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

MULTI-STANDARD SC 2.1 USA: UL (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (in base alla sezione), fili stagnati MULTI-STANDARD SC 2.1PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, cavo unipolare PVC per cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, AR H07V-K Molteplici possibilità di utilizzo in tutti i settori CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr