pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160605 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 WH - 4160605

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160605 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773378634

Codice prodotto

LPP4160605

Cod. produttore

4160605

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Bianco

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160605 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 WH