pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160602 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BU - 4160602

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160602 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

546 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773379129

Codice prodotto

LPP4160602

Cod. produttore

4160602

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160602 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BU