LAPP ITALIA SRL - LPP4160502 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BU - 4160502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
546 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773381825
Codice prodotto
LPP4160502
Cod. produttore
4160502
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Blu
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Diametro esterno circa:
4 mm
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


