pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160500 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE - 4160500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160500 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773382211

Codice prodotto

LPP4160500

Cod. produttore

4160500

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Verde-giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Diametro esterno circa:

4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160500 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2 5 GNYE