LAPP ITALIA SRL - LPP4160304 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 RD - 4160304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773386417
Codice prodotto
LPP4160304
Cod. produttore
4160304
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Rosso
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Diametro esterno circa:
3.1 mm
Tensione nominale U:
750 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


