LAPP ITALIA SRL - LPP4160302/100 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU - 4160302/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Dimensioni AWG - Altro
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 km CO₂eq
EAN
4044774695716
Codice prodotto
LPP4160302/100
Cod. produttore
4160302/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Dimensioni AWG:
Altro
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore filo:
Blu
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
11.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
16 kg/km


