pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160201 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 BK - 4160201

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160201 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Nero

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773388398

Codice prodotto

LPP4160201

Cod. produttore

4160201

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4160201 - MULTI-STANDARD SC 2.1 1X0 75 BK