LAPP ITALIA SRL - LPP4160200 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 GNYE - 4160200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Verde-giallo
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773388633
Codice prodotto
LPP4160200
Cod. produttore
4160200
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
2.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


