LAPP ITALIA SRL - LPP4160109 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 OG - 4160109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Arancione
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773389395
Codice prodotto
LPP4160109
Cod. produttore
4160109
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Arancione
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
2.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


