pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4160101K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 BK - 4160101K

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4160101K OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 3000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773390698

Codice prodotto

LPP4160101K

Cod. produttore

4160101K

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

10 kg/km

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse - LAPP - LPP4160101K - serie/modello - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0 5 BK