pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4151301 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X70 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4151301 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X70 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 70 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773617894

Codice prodotto

LPP4151301

Cod. produttore

4151301

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

70 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

00

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

70 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Nero

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

16 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

96 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4151301 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X70 BK