pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150901 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X16 BK - 4150901

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150901 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

593 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773487695

Codice prodotto

LPP4150901

Cod. produttore

4150901

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

5...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150901 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X16 BK