pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150701 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X6 BK - 4150701

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150701 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044773487442

Codice prodotto

LPP4150701

Cod. produttore

4150701

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Materiale del rivestimento:

PVC

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

5.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150701 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X6 BK