pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150505 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 WH - 4150505

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150505 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

546 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773488197

Codice prodotto

LPP4150505

Cod. produttore

4150505

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Bianco

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4150505 - MULTI-STANDARD SC 2.2 1X2 5 WH