pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150503/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BN - 4150503/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150503/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Dimensioni AWG - 14

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4044774726809

Codice prodotto

LPP4150503/100

Cod. produttore

4150503/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Dimensioni AWG:

14

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Marrone

Colore filo:

Marrone

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Rinforzo del materiale:

Rame

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U0:

450 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14.4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

37 kg/km

MULTI-STANDARD SC 2.2 UL (MTW), CSA (TEW), H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnato MULTI-STANDARD SC 2.2PreviousNext Cavo di alimentazione e comando Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, cavo unipolare PVC cablaggio su campo, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, AR H07V2-K +90°C Temperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31 Tensione nominale maggiore secondo UL CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr