LAPP ITALIA SRL - LPP4150502/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BU - 4150502/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Dimensioni AWG - 14
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Confezione
100 M
Classificazione green
EAN
4044774726793
Codice prodotto
LPP4150502/100
Cod. produttore
4150502/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Dimensioni AWG:
14
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Colore filo:
Blu
Schermo:
no
Armatura:
Filo
Rinforzo del materiale:
Rame
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
3.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
14.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
31 kg/km


