LAPP ITALIA SRL - LPP4150400 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 GNYE - 4150400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
546 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773487237
Codice prodotto
LPP4150400
Cod. produttore
4150400
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Verde-giallo
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno circa:
3.4 mm
Tensione nominale U:
750 V
Forma del conduttore:
Tondo


