LAPP ITALIA SRL - LPP4150304/100 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 RD - 4150304/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774726588
Codice prodotto
LPP4150304/100
Cod. produttore
4150304/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Dimensioni AWG:
Altro
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Rosso
Colore filo:
Rosso
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Armatura:
Filo
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
11.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
16 kg/km
Rinforzo del materiale:
Rame
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


