pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4126104S/250 LIY 1X0,25 RD - 4126104S/250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4126104S/250 LIY 1X0,25 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Dimensioni AWG - 24

  • Diametro del conduttore - 0.56 mm

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774695136

Codice prodotto

LPP4126104S/250

Cod. produttore

4126104S/250

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Dimensioni AWG:

24

Diametro del conduttore:

0.56 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Armatura:

Intrecciato

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

1.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

5.2 mm

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

4 kg/km

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente