LAPP ITALIA SRL - LPP4125009S/500 LIY 1X0,14 OG - 4125009S/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 49.9 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
4044774694962
Codice prodotto
LPP4125009S/500
Cod. produttore
4125009S/500
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
49.9 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Schermo:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Arancione
Colore filo:
Arancione
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Armatura:
Intrecciato
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
1.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
4.4 mm
Tensione nominale U:
49.9 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
3 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


