pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4125005S/500 LIY 1X0,14 YE - 4125005S/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4125005S/500 LIY 1X0,14 YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 49.9 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774694924

Codice prodotto

LPP4125005S/500

Cod. produttore

4125005S/500

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

49.9 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Giallo

Colore filo:

Giallo

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Armatura:

Intrecciato

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

4.4 mm

Tensione nominale U:

49.9 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

3 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore flessibile per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici LiY Cavo di comando LIY, PVC, cavo di connessione intrecciato per dispositivi di telecomunicazione e componenti elettronici, ignifugo, max +70 °C Conduttore per cablaggi in PVC Economicamente conveniente