LAPP ITALIA SRL - LPP4125000S/500 LIY 1X0,14 GNYE - 4125000S/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
500 M
EAN
4044774694887
Codice prodotto
LPP4125000S/500
Cod. produttore
4125000S/500
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Altro
Colore filo:
Verde-giallo
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
1.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
4.4 mm
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
3 kg/km


