pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3031981 UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1X(2X0,64) - 3031981

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3031981 UNITRONIC BUS PB HEAT 180 1X(2X0,64)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 2

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Ritorcitura - Altro

  • Categoria - Altro

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773375602

Codice prodotto

LPP3031981

Cod. produttore

3031981

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

2

Materiale del rivestimento:

Senza

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Diametro del conduttore:

0.64 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

50.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

36 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna necessità di una protezione supplementare del cavo da alte temperature. Resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -50°C a +180°C