pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3026536 OLFLEX 191 CY 4G120 - 3026536

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3026536 OLFLEX 191 CY 4G120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 120 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 0000

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773186154

Codice prodotto

LPP3026536

Cod. produttore

3026536

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

120 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

0000

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

61.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

1226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

367.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

6960 kg/km

OLFLEX 191 CY 4G120