LAPP ITALIA SRL - LPP3025946 OLFLEX 191 CY 4G70 - 3025946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 00
sezione nominale del conduttore - 70 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Schermatura tramite elemento ritorto - Senza
Confezione
1 M
EAN
4044773191516
Codice prodotto
LPP3025946
Cod. produttore
3025946
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
00
sezione nominale del conduttore:
70 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
44.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
896 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
268.8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...70 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


