pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP302402STP/305 UNITRONIC 300 STP 24/2PR - 302402STP/305

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP302402STP/305 UNITRONIC 300 STP 24/2PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • sezione nominale del conduttore - 0.24 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 305 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776794943

Codice prodotto

LPP302402STP/305

Cod. produttore

302402STP/305

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

0.24 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di elementi del trefolo:

2

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

6.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

97.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

39 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC 300 STP 24 2PR