pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3023131 OLFLEX 191 CY 4G10 - 3023131

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3023131 OLFLEX 191 CY 4G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 10 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3335 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773141726

Codice prodotto

LPP3023131

Cod. produttore

3023131

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

10 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

8

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

19.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

390 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

117 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® 191 CY Cavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato UL/CSA AWM ÖLFLEX® 191 CY ÖLFLEX® 191 CY - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600V Sezione conduttore fino a 120mm² Ulteriori versioni da 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150 CY Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5