pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3022685 NSHXAFO 1,8/3KV 1X150 BK - 3022685

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3022685 NSHXAFO 1,8/3KV 1X150 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Isolamento filo - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Diametro esterno circa - 28 mm

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -5...90 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773106275

Codice prodotto

LPP3022685

Cod. produttore

3022685

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Isolamento filo:

Altro

sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Diametro esterno circa:

28 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...90 °C

Tensione nominale U:

3 kV

Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggio NSHXAFÖ 1,8/3 kV NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo Privo di alogeni