LAPP ITALIA SRL - LPP3022680 NSHXAFO 1,8/3KV 1X35 BK - 3022680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 35 mm²
Isolamento filo - Altro
Diametro esterno circa - 16.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -25...90 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773106473
Codice prodotto
LPP3022680
Cod. produttore
3022680
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
35 mm²
Isolamento filo:
Altro
Diametro esterno circa:
16.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...90 °C
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Tensione nominale U:
3 kV


