pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3022680/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X35 BK - 3022680/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3022680/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X35 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 1.8 kV

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5440 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774653303

Codice prodotto

LPP3022680/1000

Cod. produttore

3022680/1000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

1.8 kV

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Con conduttore di protezione:

no

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

93 mm

Peso:

470 kg/km

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

3 kV

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP3022680/1000 - NSHXAFO 1 8 3KV 1X35 BK