LAPP ITALIA SRL - LPP3022677/1000 NSHXAFO 1,8/3KV 1X10 BK - 3022677/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
1000 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774653204
Codice prodotto
LPP3022677/1000
Cod. produttore
3022677/1000
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Con conduttore di protezione:
no
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54 mm
Peso:
180 kg/km
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Tensione nominale U:
3 kV
Certificato per applicazioni a bordo:
no


