LAPP ITALIA SRL - LPP3022676 NSHXAFO 1,8/3KV 1X6 BK - 3022676

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Materiale del rivestimento - Gomma
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2045 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773106756
Codice prodotto
LPP3022676
Cod. produttore
3022676
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Materiale del rivestimento:
Gomma
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Tensione nominale U:
3 kV
Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggio NSHXAFÖ 1,8/3 kV NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606 Trasporto pubblico Cablaggio interno di pannelli di controllo Privo di alogeni


