LAPP ITALIA SRL - LPP302225 UNITRONIC 300 22/25C - 302225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.38 mm²
Dimensioni AWG - Altro
Numero di fili - 25
Confezione
1 M
EAN
4044773764536
Codice prodotto
LPP302225
Cod. produttore
302225
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.38 mm²
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di fili:
25
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
10.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


