pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP302203STP/152 UNITRONIC 300 STP 22/3PR - 302203STP/152

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP302203STP/152 UNITRONIC 300 STP 22/3PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • sezione nominale del conduttore - 0.38 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Altro

Confezione

  • 152 M

EAN

4044776795063

Codice prodotto

LPP302203STP/152

Cod. produttore

302203STP/152

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

0.38 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Altro

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di elementi del trefolo:

3

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

7.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

115.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

46.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Cavo dati a bassa frequenza; Cavo dati a bassa frequenza; 3X2X22 AWG; PVC; Schermato; UL listed; Flessibile