pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP302020 UNITRONIC 300 20/20C - 302020

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP302020 UNITRONIC 300 20/20C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 20

  • sezione nominale del conduttore - 0.62 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Grigio

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773764581

Codice prodotto

LPP302020

Cod. produttore

302020

Produttore

LPP

Numero di fili:

20

sezione nominale del conduttore:

0.62 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Dimensioni AWG:

Altro

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Stagnato

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

12.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC 300 20 20C