LAPP ITALIA SRL - LPP302015 UNITRONIC 300 20/15C - 302015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 15
sezione nominale del conduttore - 0.62 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2075 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773764611
Codice prodotto
LPP302015
Cod. produttore
302015
Produttore
LPP
Numero di fili:
15
sezione nominale del conduttore:
0.62 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno circa:
11.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
46 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no