LAPP ITALIA SRL - LPP302006S UNITRONIC 300 S 20/6C - 302006S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
sezione nominale del conduttore - 0.62 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Ritorcitura - Strati
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773716467
Codice prodotto
LPP302006S
Cod. produttore
302006S
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
sezione nominale del conduttore:
0.62 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Ritorcitura:
Strati
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Numero di elementi del trefolo:
1
Terreno:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Rivestimento protettivo:
Senza
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
126 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
50.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


