LAPP ITALIA SRL - LPP302003STP UNITRONIC 300 STP 20/3PR - 302003STP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 6
sezione nominale del conduttore - 0.62 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 M
EAN
4044776795131
Codice prodotto
LPP302003STP
Cod. produttore
302003STP
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
6
sezione nominale del conduttore:
0.62 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film + treccia
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Dimensioni AWG:
Altro
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Stagnato
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Diametro esterno circa:
10.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
63 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


