pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP301606S UNITRONIC 300 S 16/6C - 301606S

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP301606S UNITRONIC 300 S 16/6C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 1.32 mm²

  • Dimensioni AWG - 16

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773764642

Codice prodotto

LPP301606S

Cod. produttore

301606S

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

1.32 mm²

Dimensioni AWG:

16

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

Numero di elementi del trefolo:

1

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

148.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

59.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Categoria:

Altro

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°C Definizione della versione schermata: in precedenza "UNITRONIC® 300 CY", ora "UNITRONIC® 300 S" Altre versioni disponibili su richiesta Colorazione conduttori americana, vedi tabella T9