pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP3013234/100 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1,5 - 3013234/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP3013234/100 OLFLEX HEAT 1565 SC 1X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774694542

Codice prodotto

LPP3013234/100

Cod. produttore

3013234/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

400 °C

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Marcatura filo:

Senza

Colore filo:

Rosso

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-195...400 °C

Guaina protettiva:

Altro

Armatura:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

16.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

25 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; U/U: 300/500 V; Calza in fibra di vetro; -195?C - 400?C; rosso; Posa fissa