pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP30017788 J-H(ST)H...BD 4X2X0,8 - 30017788

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP30017788 J-H(ST)H...BD 4X2X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Fascio

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773146301

Codice prodotto

LPP30017788

Cod. produttore

30017788

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Fascio

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

A quattro

Schermatura su ritorcitura:

Film

Diametro del conduttore:

0.8 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

2

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore + anelli

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Diametro esterno circa:

11 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...70 °C

Cavo di installazione privo di alogeni secondo DIN VDE 0815 J-H(ST)H...BD Cavo di installazione di telecomunicazione J-H(ST)H...BD, conduttore rigido/installazione fissa, cordature a star quad, lamina statica, privo di alogeni/altamente ignifugo, VDE 0815 Secondo DIN VDE 0815