pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP30010545 OLFLEX 191 CY 5G4,0 - 30010545

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP30010545 OLFLEX 191 CY 5G4,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 12

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4799 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773126976

Codice prodotto

LPP30010545

Cod. produttore

30010545

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

12

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

89.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

535 kg/km

OLFLEX 191 CY 5G4 0