pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP30010543 OLFLEX 191 CY 18G2,5 - 30010543

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP30010543 OLFLEX 191 CY 18G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773127126

Codice prodotto

LPP30010543

Cod. produttore

30010543

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Tensione nominale U0:

300 V

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

22 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

440 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

132 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP30010543 - OLFLEX 191CY 18G2 5