LAPP ITALIA SRL - LPP29410999 GOF ADAPTER DUPLEX SC SM BL /4PC - 29410999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1 - SC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di connettore collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fissaggio - Vite/bloccare in posizione
Confezione
4 PZ
EAN
4044776520672
Codice prodotto
LPP29410999
Cod. produttore
29410999
Produttore
LPP
Adatto per tipo di fibra:
Singlemode
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fissaggio:
Vite/bloccare in posizione
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della bussola:
Ceramica
Esecuzione APC:
no
Versione UPC:
no


