pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP29310302 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM3, 2M - 29310302

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP29310302 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM3, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4044776558330

Codice prodotto

LPP29310302

Cod. produttore

29310302

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

SC

Esecuzione APC:

no

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Pigtail per fibra ottica modello GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM3 2M LAPP ITALIA